AH 3044

MANGUITOS DE DESMONTAJE

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

AKN from MECALINE:AH3044-AKN
Rubix:799013880000
fabricante:891197
EAN:4055953012811
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior200 mm
Rosca machotr 235x4
Anchura111 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AH 3044


MANGUITOS DE DESMONTAJE son adecuados para montar rodamientos con agujero cónico en ejes escalonados con asiento cilíndrico. Dado que el rodamiento generalmente se apoya contra un resalte del eje, el manguito se presiona en el orificio hasta que se logra la holgura requerida del rodamiento. Enroscando una tuerca de extracción, el manguito se puede sacar de debajo del rodamiento durante el desmontaje
MANGUITOS DE DESMONTAJE AH(X) CON DIMENSIONES DIN 5416 STANDARD

Información técnica


Atributos
Diámetro interior200 mm
Rosca machotr 235x4
Anchura111 mm
Diámetro exterior220 mm
Serieah30
Materialacero
Peso7.4 kg
649,96 € Sin IVA
/ unidad
786,45 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días