Referencias
FAG:AH314
Rubix:798342191000
fabricante:0191391790000
EAN:4012801052498

Detalles de producto : AH 314
Withdrawal sleeve AH, accessory rolling bearing, mechanical, finished part
Manguito de desmontaje AH, accesorio, rodamiento, mecánico, FP
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 45x85x85 mm |
|---|---|
| Peso neto | 300 g |
| Diámetro interior | 65 mm |
| Rosca macho | m80x2 |
| Anchura | 43 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Serie | ah |
| Material | steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,05 € Sin IVA
/ unidad
121,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días