Referencias
FAG:AH24038
Rubix:798401773000
fabricante:0191383850000
EAN:4012801307543

Detalles de producto : AH24038
Manguito de desmontaje AH, accesorio, rodamiento, mecánico, FP
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 118x200x200 mm |
|---|---|
| Peso neto | 3457 g |
| Diámetro interior | 180 mm |
| Rosca macho | m200x3 |
| Anchura | 118 mm |
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Serie | ah |
| Material | steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1196,29 € Sin IVA
/ unidad
1447,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días