AH314G

Manguitos de desmontaje

Ver información técnica

Referencias

SKF:AH 314 G
Rubix:798728727000
fabricante:123
EAN:7316577009555
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior65 mm
Rosca machom 75x2
Anchura43 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : AH314G


To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Los manguitos de desmontaje son manguitos cónicos ranurados que se utilizan para montar rodamientos con un agujero cónico en el asiento cilíndrico de los ejes escalonados. Este manguito AH(X) tiene dimensiones según las normas ISO y es un diseño básico para el montaje y desmontaje. El manguito se fija en el eje por medio de una tuerca de fijación o una placa de fijación. Las tuercas de fijación y el dispositivo de fijación apropiado pueden pedirse por separado. SKF no fabrica las placas de fijación.

Información técnica


Atributos
Peso neto244 g
Diámetro interior65 mm
Rosca machom 75x2
Anchura43 mm
Diámetro exterior75 mm
136,18 € Sin IVA
/ unidad
164,78 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días