Referencias
FAG:AH2340-H
Rubix:798401964000
fabricante:0381151900000
EAN:4012801307369

Detalles de producto : AH2340-H
Withdrawal sleeve AH, accessory rolling bearing, mechanical, finished part
Manguito de desmontaje AH..-H, accesorio, rodamiento, hidráulica, FP
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 170x220x220 mm |
|---|---|
| Peso neto | 7504 g |
| Diámetro interior | 190 mm |
| Rosca macho | tr220x4 |
| Anchura | 170 mm |
| Diámetro exterior | 220 mm |
| Serie | ah..-h |
| Material | steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2475,60 € Sin IVA
/ unidad
2995,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días