ROLLO 25 MT TUBO PU 12X8 MM ROJO

TUBO DE POLIURETANO (PU)

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:894163
Rubix:799193729000
EAN:3660338466120
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior8 mm
Diámetro exterior12 mm
Colorrojo
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ROLLO 25 MT TUBO PU 12X8 MM ROJO


MECALINE Tubería de Poliuretano Shore 98 A, flexible translúcida o coloreada de gran flexibilidad con muy buena flexibilidad y alta precisión dimensional. Estos tubos están especialmente indicados para el mercado neumático, cuando se necesita un radio de curvatura reducido para la instalación en armarios estrechos. Rango de temperatura: de -40°C a +60°C.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior8 mm
Diámetro exterior12 mm
Colorrojo
Materialpu
Longitud del rollo25 m
Temperatura mín.-40 °C
Temperatura máx.60 °C
170,15 € Sin IVA
/ unidad
205,88 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días