Referencias

SMC:TH1008N-20
Rubix:751606675043
fabricante:00048867
TH, FEP Tube (Fluororesin), Metric Size

Resumen técnico

Diámetro interior8 mm
Diámetro exterior10 mm
Colorincoloro
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : TH1008N-20


La serie de tubos de fluoropolímero TH está disponible en 4 variaciones de color (translúcido, negro, rojo, azul) y 8 variaciones de tamaño. Los accesorios aplicables incluyen racores de fluoropolímero de alta pureza serie LQ, racores One-touch serie KQ2, KJ, racores miniatura serie M, MS y racores insertables serie KF. Las aplicaciones aplicables incluyen alimentación, atención médica, semiconductores, automoción y tubería neumática general.
TH, FEP Tubo (Fluoresina), Sistema métrico

Información técnica


Atributos
Peso neto1384 g
Diámetro interior8 mm
Diámetro exterior10 mm
Colorincoloro
Materialfep
Longitud del rollo20 m
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.200 °C
302,59 Sin IVA
/ unidad
366,13 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días