8599070 E 600 H-2000 - MANGO DE RECAMBIO DE NOGAL 400 MM
Mango de nogal americano de repuesto E600 H
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Gedore:E 600 H-2000
Rubix:798179065000
fabricante:8599070
EAN:4010883859905

Documentos
Detalles de producto : 8599070 E 600 H-2000 - MANGO DE RECAMBIO DE NOGAL 400 MM
Spare handle hickory 400 mm Ash (E 600 E) or hickory (E 600 H) DIN 5111 With hardened handle protective steel sleeve, tapered collar, fixing plate and wood screw With this standard wooden handle, according to DIN 5111 it is possible to convert even ordinary hammer heads, as long as they are to DIN standards, to a ROTBAND-PLUS-hammer Method: Hammer the handle into the hammer head until it reaches the casing. Drive the tapered collar into the centre of the handle. Fasten the safety plate with a wood screw
Cualidades
-Mango doble curvado de fresno (nº E 600 E) o nogal americano (nº E 600 H) DIN 5111
Con manguito protector del mango de acero endurecido, collar cónico, placa de fijación y tornillo para madera
Con este mango de madera estándar, según DIN 5111 es posible convertir incluso cabezas de martillo ordinarias, siempre que cumplan las normas DIN, en un martillo ROTBAND-PLUS
Método: Martille el mango en la cabeza del martillo hasta que llegue a la carcasa. Introducir el collar cónico en el centro del mango. Fijar la placa de seguridad con un tornillo para madera
Con manguito protector del mango de acero endurecido, collar cónico, placa de fijación y tornillo para madera
Con este mango de madera estándar, según DIN 5111 es posible convertir incluso cabezas de martillo ordinarias, siempre que cumplan las normas DIN, en un martillo ROTBAND-PLUS
Método: Martille el mango en la cabeza del martillo hasta que llegue a la carcasa. Introducir el collar cónico en el centro del mango. Fijar la placa de seguridad con un tornillo para madera
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 442 g |
|---|---|
| Material | madera de nogal americano |
| Longitud | 400 mm |
| Peso | 442 g |
| Para modelo | 622 h |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,71 € Sin IVA
/ unidad
28,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
