Referencias
Beta Tools:1381MR 3-4
Rubix:798171566000
fabricante:013810730
EAN:8014230480213

Documentos
Detalles de producto : 1381MR 3-4-MANGOS DE REPUESTO PARA 1381
Mangos de repuesto para 1381
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 1020x60x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 646 g |
| Longitud | 900 mm |
| Peso | 646 g |
| Anchura | 170 mm |
| Para modelo | 1381 - 1381/3000-4000 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,78 € Sin IVA
/ unidad
52,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
