Referencias
Beta Tools:1377MR 340
Rubix:798171546000
fabricante:013770234
EAN:8014230479897

Documentos
Detalles de producto : 1377MR 340-MANGOS DE REPUESTO PARA 1377
Mangos de repuesto para 1377
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 340x80x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 163 g |
| Longitud | 330 mm |
| Peso | 163 g |
| Anchura | 170 mm |
| Para modelo | 1377 - 1377/340 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,21 € Sin IVA
/ unidad
7,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
