Referencias
FAG:H3076-HG
Rubix:798401915000
fabricante:0167310500000
EAN:4012801311878

Detalles de producto : H3076-HG
Manguito de fijación H..-HG, accesorio de rodamiento, completo, hidráulico, FP
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 193x392x392 mm |
|---|---|
| Peso neto | 35800 g |
| Diámetro interior | 360 mm |
| Rosca macho | tr380x5 |
| Anchura | 30 mm |
| Diámetro exterior | 450 mm |
| Serie | h..-hg |
| Material | steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8458,67 € Sin IVA
/ unidad
10.234,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días