M.65HA VASO 1''

M.HA - Vasos de 1" 6 caras métricos

Ver información técnica

Referencias

Facom:M.65HA
Rubix:798527991000
EAN:3148516633811
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1 ''
Diámetro58.3 mm
Longitud92 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : M.65HA VASO 1''


• Casquillo delgado para reducir peso. • Permite un bloqueo de seguridad con los trinquetes y accesorios equipados con dedos. • Equipados con un botón de desbloqueo. • Presentación: cromada satinada.
VASO 1P - 6C - 65MM

Información técnica


Atributos
Peso neto1680 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)92x89x89 mm
Peso con embalaje1680 g
Adaptador de llave cuadrada1 ''
Diámetro58.3 mm
Longitud92 mm
Cuadrado65 mm
103,23 Sin IVA
/ unidad
124,91 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días