MDWBB63TF-50

M(D)WB, Cilindro con bloqueo, Doble efecto, Vástago simple

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:MDWBB63TF-50
Rubix:799238095000
fabricante:MDWBB63TF-50
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro50 mm
Tipocilindro de doble efecto
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : MDWBB63TF-50


Cilindro con bloqueo, doble efecto, vástago simple/dobleEl dispositivo de bloqueo se puede pedir por separadoEl bloqueo puede accionarse manualmenteConstrucción separada de la unidad de bloqueo y el cilindroDiámetros (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100Recorridos hasta 2500 mmAmortiguación neumática / tope de goma seleccionable.

Cualidades

Cilindro con bloqueo: doble efecto, vástago simple. Diámetros: 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm). Carreras de 25 mm a 2500 mm según el diámetro. Montajes: básico, con patas, brida frontal y trasera, horquilla simple o doble, y muñón central. Variedad de interruptores y de longitudes de cable de conexión.

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro50 mm
Tipocilindro de doble efecto
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
648,81 Sin IVA
/ unidad
785,06 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días