CILINDRO ISO6432 D12 C160 D M
CILINDRO NEUMÁTICO ISO 6432 - DOBLE EFECTO - MAGNÉTICO - COJÍN DE CAUCHO
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:895808
Rubix:799083023000
fabricante:895808
EAN:3660338481109
Documentos
Detalles de producto : CILINDRO ISO6432 D12 C160 D M
Cilindro neumático ISO 6432 - Doble efecto - Magnético - Amortiguador de caucho
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 12 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 160 mm |
| Tipo | iso6432 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,87 € Sin IVA
/ unidad
63,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días