Referencias
SMC:MSUB7-180S
Rubix:751601657043
fabricante:MSUB7-180S
EAN:3618036365344

Resumen técnico
| Tipo | mesa giratoria |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 7 mm |
| Carrera de cilindro | 0.2 mm |
Documentos
Detalles de producto : MSUB7-180S
M(D)SUB*1~20, mesa giratoria, tipo básico
Información técnica
Atributos
| Tipo | mesa giratoria |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 7 mm |
| Carrera de cilindro | 0.2 mm |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tamaño de diseño | 7 |
| Serie | msub |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
395,86 € Sin IVA
/ unidad
478,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días