Referencias
Elesa+Ganter:M.643/140-117 B-M8
Rubix:798578998000
fabricante:37311
EAN:4045525361911



Documentos
Detalles de producto : ASA MONTAJE M.643/140-117 B-M8
Tirador con casquillos de latón, agujeros ciegos roscados
Asa con casquillos de latón, orificios ciegos roscados
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 67 g |
|---|---|
| Longitud | 134 mm |
| Material/acabado | tecnopolímero |
| Diámetro | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,59 € Sin IVA
/ unidad
5,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
