CUERPO VALVULA E341L01

Lucifer

Ver información técnica

Referencias

Parker:E341L01
Rubix:798083453000
fabricante:E341L01
brand logo

Resumen técnico

Tipoválvula de asiento de alta resistencia
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CUERPO VALVULA E341L01


La L Series of Heavy Duty Poppet valves incluye numerosas soluciones de producto para la actuación de válvulas en la industria de procesos. Esta gama ofrece un rendimiento de caudal excepcionalmente alto, hasta 1400 l/min. El diseño poppet y los materiales hacen que este producto sea extremadamente fiable, tanto para aplicaciones de baja como de alta frecuencia, por lo que es la mejor opción para aplicaciones críticas de control de procesos. La modularidad de esta solución de producto, en combinación con nuestro ATEX coils program, puede optimizar el coste total de propiedad y ofrece alta fiabilidad, flexibilidad extrema y competitividad óptima.

Cualidades

•SIL aprobado por un tercero
Modularidad de bobinas
Bobinas multiaprobadas, incluyendo Ate

Aplicaciones

Industria farmacéutica;Producción química;Refinerías;Producción y almacenamiento de alimentos y bebidas;Producción y tratamiento de aire y gases;Accionamiento de válvulas

Información técnica


Atributos
Tipoválvula de asiento de alta resistencia
Número de puertos5
Presión de servicio máx.10 bar
Tasa de flujo volumétrico800 l/min
Rango de presión1/10 bar
302,09 € Sin IVA
/ unidad
365,53 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días