CL03-EV 5/2SR-024DC/NI/IP69K [R412017962]

Islas de distribución Serie CL03

Ver información técnica
Referencias
Aventics:R412017962
Rubix:799187261000
brand logo
Resumen técnico
Tipo5/2 mono ext 24vdc
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CL03-EV 5/2SR-024DC/NI/IP69K [R412017962]


La isla CL03 está diseñada sin juntas ni zonas de retención para una limpieza fácil. Fabricada en un polímero de alta tecnología, resiste productos químicos y detergentes agresivos. Con su grado de protección IP69K, puede instalarse lo más cerca posible de los actuadores, reduciendo así la necesidad de armarios de control. Su diseño modular permite configurar soluciones a medida según las necesidades de cada aplicación.

Cualidades

Higiene óptima: concepción Clean Line, lubricantes NSF H1, limpieza simplificada. Fiabilidad y seguridad: índice de protección IP69K, resistencia a entornos extremos. Versatilidad: hasta 32 niveles de presión, amplia gama de conexiones y distribuidores. Flexibilidad: montaje en batería, extensiones modulares, personalización completa. Ahorro de espacio: instalación posible directamente cerca de los actuadores.

Aplicaciones

Ideal para la industria agroalimentaria y los entornos sometidos a lavados a alta presión, la isla de distribución CL03 garantiza una higiene óptima y una fiabilidad máxima.

Información técnica


Atributos
Tipo5/2 mono ext 24vdc
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico700 l/min
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
380,42 Sin IVA
/ unidad
460,31 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días