VP544R-5YZ1-03FA

Electroválvula

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VP544R-5YZ1-03FA
Rubix:799249793000
fabricante:00700632
brand logo

Resumen técnico

Tipoelectroválvula distribuidora 3/2 serie vp500
Número de puertos3

Documentos

Detalles de producto : VP544R-5YZ1-03FA


Alta capacidad de caudal: Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Bajo consumo de energía: 1.8W(DC). Posibilidad de usar la electroválvula como válvula de selección o válvula de división. Posibilidad de pasar del estilo normalmente cerrado al estilo normalmente abierto. Vacío aplicable: Hasta -101,2 kPa.

Cualidades

Válvula pilotada de 3 puertos (VP500). Tamaño del puerto: 3/8, 1/4. Sostenida por el cuerpo, montada en la base. Normalmente cerrado o normalmente abierto (modificable).

Información técnica


Atributos
Tipoelectroválvula distribuidora 3/2 serie vp500
Número de puertos3
121,54 € Sin IVA
/ unidad
147,06 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días