13011 FOODLUBE CHAIN FLUID 125 ML

Lubricant

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Rocol:FOODLUBE CHAIN FLUID UNILUBE 125ml
Rubix:798301648000
fabricante:13011
EAN:5024747130115
brand logo
Resumen técnico
Capacidad125 ml
Min. Temperatura de funcionamiento-20 °C
Max. Temperatura de funcionamiento150 °C
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 13011 FOODLUBE CHAIN FLUID 125 ML


ROCOL 13011 FOOD UNILUBE 120ML

A gas activated lubricant dispenser filled with FOODLUBE Chain Fluid.

Cualidades

  • Compact design enabling application in hard to reach places
  • Transparent housing making it easier to monitor lubricant levels
  • Variable from 1 – 12 monthly increments
  • Fully automatic
  • Easy to install and maintenance free
  • Temperature range -20°C to +150°C
  • UNILUBE+ temperature range -20°C to +55°C
  • NSF H1 and ISO21469 Registered

Aplicaciones

Consistent and constant lubrication of all types of drive and conveyor chains.

Información técnica


Atributos
Capacidad125 ml
Min. Temperatura de funcionamiento-20 °C
Max. Temperatura de funcionamiento150 °C
Tiempo de operaciónajustable
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,25 Sin IVA
/ unidad
111,62 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h