2M-27-30
Llaves métricas de extremo de anillo doble con desplazamiento profundo y acabado cromado
Ver información técnicaReferencias
Bahco:2M-27-30
Rubix:798210408000
EAN:7314151001636

Detalles de producto : 2M-27-30
El perfil Dynamic-Drive™ de 12 puntos proporciona una mayor vida útil para tornillos y tuercas
El acabado micro-mate cromado proporciona una superficie de alta calidad
Acero aleado de alto rendimiento
Mejor accesibilidad
Legibilidad e identificación optimizadas con marcado de alta claridad
Normas: ISO 1085, ISO 10104 y DIN 838
El acabado micro-mate cromado proporciona una superficie de alta calidad
Acero aleado de alto rendimiento
Mejor accesibilidad
Legibilidad e identificación optimizadas con marcado de alta claridad
Normas: ISO 1085, ISO 10104 y DIN 838
Cualidades
Llaves métricas de anilla doble offset profundas con acabado cromado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 570 g |
|---|---|
| Apertura | 27x30 |
| Longitud | 351 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,56 € Sin IVA
/ unidad
47,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días