375-8
Llaves especiales para tubos con correa de nylon y mango de acero
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Bahco:375-8
Rubix:798211166000
EAN:7311518296209

Documentos
Detalles de producto : 375-8
Optimizada para filtro de aceite y tubos de hasta 220 mm de diámetroDiseñada para trabajar en espacios estrechos utilizando una correa de nylon para evitar dañar la pieza de trabajoCómoda empuñadura de aleación de acero de alto rendimientoSe vende en un embalaje individual para la venta al por menor
Cualidades
Mango de aleación de acero cómodo de usar|Diseño estrecho que permite un fácil acceso en espacios reducidos|Menos riesgo de dañar la pieza de trabajo gracias a la resistente correa de nylon
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 350 g |
|---|---|
| Capacidad de sujeción | 220 mm |
| Longitud | 300 mm |
| Peso | 310 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,40 € Sin IVA
/ unidad
25,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días