Referencias
Gedore:E-36 1-140
Rubix:798177131000
fabricante:5327380
EAN:4010886532737
Detalles de producto : 5327380 E-36 1-140 - CINTA DE RECAMBIO 480 MM
Llave de cinta
Características: de acero de vanadio GEDORE 31CrV3, rectificado y con agujero para colgar. Con cinta textil resistente, extraancha, antideslizante y reemplazable, de 25 mm de anchura.
Aplicación: apropiada para sujetar piezas redondas con grandes diámetros. Especialmente adecuada para piezas de trabajo con superficie cromada y pulida.
Spannbereich-Ø 140 mm/6 Zoll
Características: de acero de vanadio GEDORE 31CrV3, rectificado y con agujero para colgar. Con cinta textil resistente, extraancha, antideslizante y reemplazable, de 25 mm de anchura.
Aplicación: apropiada para sujetar piezas redondas con grandes diámetros. Especialmente adecuada para piezas de trabajo con superficie cromada y pulida.
Spannbereich-Ø 140 mm/6 Zoll
Spare strap 480 mm long Strong, non-slip fabric strap, extra wide = 25 mm
Información técnica
Atributos
| Capacidad de sujeción | 140 mm |
|---|---|
| Longitud | 480 mm |
| Peso | 62 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,24 € Sin IVA
/ unidad
19,65 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días

