Referencias
Facom:138A.17
Rubix:798530794000
EAN:3148516677457



Detalles de producto : 138A.17 LLAVE CORREA NAILON
• Capacidad: 0 a 165 mm.
• Cuerpo de aleación de aluminio.
• Correa de nailon muy resistente.
LLAVE DE CORREA DE NAILON 2P
Cualidades
Very durable nylon strap.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 324 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 315x45x30 mm |
| Peso con embalaje | 324 g |
| Capacidad de sujeción | 165 mm |
| Longitud | 300 mm |
| Peso | 280 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,29 € Sin IVA
/ unidad
71,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días