Referencias
Gedore:36 2-200
Rubix:798179312000
fabricante:6327400
EAN:4010886632741

Detalles de producto : LLAVE DE CINTA PARA FILTRO 200 MM 36-2-200
Llave de cinta
Características: de acero de vanadio GEDORE 31CrV3, rectificado y con agujero para colgar. Con cinta textil resistente, extraancha, antideslizante y reemplazable, de 25 mm de anchura.
Aplicación: apropiada para sujetar piezas redondas con grandes diámetros. Especialmente adecuada para piezas de trabajo con superficie cromada y pulida.
Spannbereich-Ø 140 mm/6 Zoll
Características: de acero de vanadio GEDORE 31CrV3, rectificado y con agujero para colgar. Con cinta textil resistente, extraancha, antideslizante y reemplazable, de 25 mm de anchura.
Aplicación: apropiada para sujetar piezas redondas con grandes diámetros. Especialmente adecuada para piezas de trabajo con superficie cromada y pulida.
Spannbereich-Ø 140 mm/6 Zoll
Llave de correa 285 mm, d 200 mm Con correa de tejido resistente y antideslizante (E-36), ancho extra = 25 mm 36 1-140 de acero C45 36 2-200 de acero al vanadio GEDORE 31CrV3 Cromado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 578 g |
|---|---|
| Capacidad de sujeción | 200 mm |
| Longitud | 285 mm |
| Peso | 578 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,92 € Sin IVA
/ unidad
72,50 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días