EXP.120 PUNTA TORX + 1/4 - 20
EXP.1 - Puntas estándar serie 1 para tornillos Torx Plus®
Ver información técnicaReferencias
Facom:EXP.120
Rubix:798528286000
EAN:3148517847149



Detalles de producto : EXP.120 PUNTA TORX + 1/4 - 20
• Cumplen las especificaciones Torx Plus®.
• Para atornillado manual.
• Arrastre 1/4" - 6,35 mm.
PUNTA 1/4 TORX+ IP20
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 25x6x6 mm |
| Peso con embalaje | 5 g |
| Longitud | 25 mm |
| Tamaño de huella | 20 |
| Huella | perfil torx |
| Acabado | satén/cromo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,86 € Sin IVA
/ unidad
8,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
