Referencias
Beta Tools:862TX-L 25
Rubix:798169476000
fabricante:008620575
EAN:8014230351612

Documentos
Detalles de producto : 862TX-L 25-PUNTAS CON HUELLA TORX
Puntas de atornillar para tornillos con huella Torx®
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 100x49x19 mm |
|---|---|
| Peso neto | 12,2 g |
| Longitud | 70 mm |
| Tamaño de huella | t25 |
| Huella | perfil torx |
| Acabado | brillante |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,40 € Sin IVA
/ unidad
6,53 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
