Referencias
Wera:05004201001
Rubix:799279061000
EAN:4013288184283

Resumen técnico
| Longitud | 165 mm |
|---|---|
| Tamaño de huella | 4 mm;5 mm;6 mm;7 mm;8 mm;10 mm;12 mm;14 mm;17 mm |
| Huella | hex / allen |
Detalles de producto : VASO DE PUNTA 1/2 8740 C HF 1 JUEGO 9 PZ
Juego de puntas para destornillador de 1/2" Zyklop para tornillos de cabeza con hembra hexagonal, 9 unidades
Características: De acero de cromo-vanadio, cromado mate. Con función de bloqueo mecánica, para situaciones en las cuales la sujeción magnética no es posible o no es deseada. Suministro en funda textil.
Características: De acero de cromo-vanadio, cromado mate. Con función de bloqueo mecánica, para situaciones en las cuales la sujeción magnética no es posible o no es deseada. Suministro en funda textil.
Screwdriver bit set 1/2" hexagon socket with retaining function, 9-piece Wera
Screwdriver bit set 1/2" Zyklop for hexagon socket screws, 9-piece Design: Made from chrome vanadium steel, matt chrome-plated. With mechanical retaining function, for situations in which magnetic retention is not possible or desired. Supplied in textile pouch.
Screwdriver bit set 1/2" Zyklop for hexagon socket screws, 9-piece Design: Made from chrome vanadium steel, matt chrome-plated. With mechanical retaining function, for situations in which magnetic retention is not possible or desired. Supplied in textile pouch.
Información técnica
Atributos
| Longitud | 165 mm |
|---|---|
| Tamaño de huella | 4 mm;5 mm;6 mm;7 mm;8 mm;10 mm;12 mm;14 mm;17 mm |
| Huella | hex / allen |
| Cuadrado | 12.7 mm |
| Acabado | satén/cromo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
175,50 € Sin IVA
/ unidad
212,35 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días