EXRP.130 PUNTA 1/4 IPR 30
EXRP.1 - Puntas estándar serie 1 para tornillos Torx Plus® Tamper Resistant
Ver información técnicaReferencias
Facom:EXRP.130
Rubix:798528263000
EAN:3148518088947



Detalles de producto : EXRP.130 PUNTA 1/4 IPR 30
• Conforme con las especificaciones Torx Plus® Tamper Resistant. • Para atornillado manual. • Arrastre 1/4" - 6,35 mm.
PUNTA 1/4 IPR30
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 25x6x6 mm |
| Peso con embalaje | 5 g |
| Longitud | 25 mm |
| Tamaño de huella | ipr20 |
| Huella | perfil torx |
| Acabado | satén/cromo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,53 € Sin IVA
/ unidad
10,32 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días