928A 23-LLAVES DE VASO DE MANO HEXAGONAL
LLAVES DE VASO CON ACCIONAMIENTO CUADRADO HEMBRA DE 3/4\", APERTURA HEXAGONAL BETA 928A
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:928A 23
Rubix:798167668000
fabricante:009280023
EAN:8014230035796


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 23 mm |
| Longitud | 53 mm |
Detalles de producto : 928A 23-LLAVES DE VASO DE MANO HEXAGONAL
UNI/ISO 2725 - DIN 3124
Acabado cromado
Acabado cromado
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 190x60x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 217 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
| Diámetro | 23 mm |
| Longitud | 53 mm |
| Cuadrado | 19.05 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 217 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,92 € Sin IVA
/ unidad
20,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días