2003503 IN 32 L 14-155 - VASO DESTORNILL. 3/4p FORMA LARGA, P/TORNILLOS HEXAGONALES 14 MM
Llaves de vaso 3/4" din 3120-iso 1174
Ver información técnicaReferencias
Gedore:IN 32 L 14-155
Rubix:798179254000
fabricante:2003503
EAN:4010886876428


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
|---|---|
| Longitud | 155 mm |
| Huella | hex / allen |
Detalles de producto : 2003503 IN 32 L 14-155 - VASO DESTORNILL. 3/4p FORMA LARGA, P/TORNILLOS HEXAGONALES 14 MM
Boca de destornillador 3/4", larga, in-hex 14 mm Según DIN 7422 Accionamiento cuadrado según DIN 3120 - D 20, ISO 1174, con pasador de bloqueo Accionamiento manual, empuñadura moleteada Cromada Con pasador embutido de acero especial al vanadio GEDORE, fosfatado con manganeso
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 452 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
| Longitud | 155 mm |
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 14 mm |
| Modelo | in 32 l 14-155 |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,61 € Sin IVA
/ unidad
51,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días