6172370 IN 19 LK 12-140 - VASO DESTORNILLADOR 1/2p, FORMA LARGA 12 MM

Punta destornillador 1 - 2 pulgadas hexagonal interno punta esférica

Ver información técnica

Referencias

Gedore:IN 19 LK 12-140
Rubix:798179081000
fabricante:6172370
EAN:4010886617236
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Longitud140 mm
Huellahex / allen
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6172370 IN 19 LK 12-140 - VASO DESTORNILLADOR 1/2p, FORMA LARGA 12 MM


Llave de vaso con punta de atornillar de 1/2" para tornillos de cabeza con hembra hexagonal, con cabeza esférica

Características: DIN 7422, con ranura para bola de retención y moleteado antideslizante.

De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, rectificado con precisión, puntas de acero especial de vanadio GEDORE, fosfatada al manganeso. Con punta esférica.
Boca de destornillador 1/2", larga 12 mm Accionamiento cuadrado según DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, con ranura de retención de bola Accionamiento manual, empuñadura moleteada Cromada Con perno prensado de acero especial al vanadio GEDORE, acabado cañón metálico Ángulo total de giro aprox. 15-20°.

Información técnica


Atributos
Peso neto195 g
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Longitud140 mm
Huellahex / allen
Tamaño de huella12 mm
Acabadocromado
22,63 € Sin IVA
/ unidad
27,38 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días