L.16AM LLAVE BUJIA

Llaves de tubo para bujías de 16 y 21 mm

Ver información técnica

Referencias

Facom:L.16AM
Rubix:798528030000
EAN:3148510312071
brand logo

Resumen técnico

Diámetro22 mm
Longitud160 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : L.16AM LLAVE BUJIA


• Los modelos L y M están equipados con un sistema de retención de la bujía. • Maneral móvil para posibilidad de recuperación a 90°. • Dispositivo de almacenamiento del maneral en el cuerpo de la llave.
LLAVE DE TUBO PARA BUJIAS 16MM

Cualidades

• Fijación segura de las bujías gracias al sistema de sujeción integrado
• Almacenamiento conveniente del pasador en el cuerpo del vaso; el vaso siempre permanece completo
• Construcción robusta para una larga vida útil, incluso con uso intensivo
• Garantía de por vida, una inversión sostenible y una muestra de confianza

Aplicaciones

Los vasos para bujías de la FACOM L serie están diseñados para profesionales del sector automotriz, como talleres independientes, talleres de concesionario y empresas de mantenimiento. Son ideales para instalar y extraer bujías con alta precisión, incluso en espacios reducidos del vano motor. Además, son adecuados para su uso en la industria de la motocicleta, el mantenimiento de camiones y la mecanización agrícola.

Información técnica


Atributos
Peso neto212 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)155x25x25 mm
Peso con embalaje212 g
Diámetro22 mm
Longitud160 mm
20,66 Sin IVA
/ unidad
25,00 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días