Referencias
Beta Tools:960SN 8
Rubix:798170035000
fabricante:009600834
EAN:8014230507101


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 8 mm |
| Longitud | 60 mm |
Documentos
Detalles de producto : 960SN 8-LL P.BUJIAS DE PRECALENTAMIENTO
Llaves para bujías de precalentamiento motores Diesel
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 100x50x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 34,5 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
| Diámetro | 8 mm |
| Longitud | 60 mm |
| Número de lados | 2 |
| Tamaño | 8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,73 € Sin IVA
/ unidad
60,17 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días