Referencias
Facom:B.10R9D
Rubix:798745891000
EAN:3662424023224


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
|---|---|
| Diámetro | 9 mm |
| Longitud | 176 mm |
Detalles de producto : B.10R9D
• Sistema de retención de la bujía.
• Articulación con cardán con muelles de fricción para la inclinación deseada del vaso.
• Cuadrado 3/8".
• Presentación: cromado y pulido.
LLAVE CALENTADOR 9MM
Cualidades
Sistema de retención de la bujía. Articulación cardán con resortes de fricción para la inclinación deseada del casquillo.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 177x18x18 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 120 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Diámetro | 9 mm |
| Longitud | 176 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,14 € Sin IVA
/ unidad
55,83 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días