Referencias
Bahco:BE1T21
Rubix:798213294000
EAN:7314150167654


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 21 mm '' |
|---|---|
| Diámetro | 21 mm |
| Longitud | 450 mm |
Documentos
Detalles de producto : BE1T21
Mango en T de gran alcance. Sistema de sujeción de goma.
Cualidades
Easy removal and fitting of spark plugs with the long reach T handle
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 670 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 21 mm '' |
| Diámetro | 21 mm |
| Longitud | 450 mm |
| Mango | mango en forma de t con gran alcance |
| Número de lados | 1 |
| Tamaño | 21 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,12 € Sin IVA
/ unidad
42,50 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días