Referencias
Gedore:54
Rubix:798173585000
fabricante:6363040
EAN:4010886636305


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 21.5 mm |
| Longitud | 63.5 mm |
Detalles de producto : 6363040 54 - VASO PARA BUJIAS 16 MM 1/2p
• con pinza para bujía
• para bujías de difícil acceso. Para usar con accesorios 3/8" resp. 1/2" de accionamiento cuadrado o varilla de torsión Ø 8 mm
• GEDORE-acero al vanadio 31CrV3, cabezas pulidas, cromadas
Llave de bujía con pinza para bujía 16 mm 1/2" con pinza para bujía para bujías de difícil acceso. Usar con adaptadores 3/8" o 1/2" de accionamiento cuadrado o con varilla de torsión Ø 8 mm acero vanadio GEDORE 31CrV3, cabezas pulidas, cromado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 95 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Diámetro | 21.5 mm |
| Longitud | 63.5 mm |
| Mango | muelle de retención |
| Número de lados | 1 |
| Tamaño | 16 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,72 € Sin IVA
/ unidad
27,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días