K7801M-19
Llaves de impacto de 1/2" cuadradas con perfil hexagonal métrico y acabado fosfatado
Ver información técnicaReferencias
Bahco:K7801M-19
Rubix:798211660000
EAN:7314151779467


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 19 mm |
| Longitud | 38 mm |
Detalles de producto : K7801M-19
Llaves de impacto métricas hexagonales SD
Cualidades
Perfil Dynamic-Drive™ para proteger tuercas, tornillos y herramientas del desgaste y los daños innecesarios.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 130 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Diámetro | 19 mm |
| Longitud | 38 mm |
| Acabado | pulido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,20 € Sin IVA
/ unidad
12,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días