440.5,5H LLAVE MIXTA 5,5 MM

440 - Llaves mixtas métricas

Ver información técnica

Referencias

Facom:440.5,5H
Rubix:798530522000
fabricante:440.5.5H
EAN:3148517679221
brand logo

Resumen técnico

Apertura5.5
Longitud115 mm
Tipollave mixta
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 440.5,5H LLAVE MIXTA 5,5 MM


• Llave estándar para todas las aplicaciones corrientes. • Alto nivel de prestaciones mecánicas y dimensiones reducidas que respetan las normas aeronáuticas. • Cabeza: - Liberación de la cabeza (lado E) diseñada para un mejor acceso a los tornillos en serie o encastrados. - Cabeza 12 caras con perfil OGV® para un apriete potente protegiendo la tuerca. Sufijo H = cabeza 6 caras. - Cabeza inclinada a 15°. • Cabeza horquilla: • Horquilla inclinada a 15°. - Geometría cabeza horquilla-mango optimizada para un mejor acceso. • Dimensiones métricas: de 4 a 41 mm. • Presentación: cromada satinada.
LLAVE MIXTA 5,5MM

Cualidades

llave estándar para todas las aplicaciones corrientes. alto nivel de prestaciones mecánicas unido a un volumen reducido que respeta los estándares aeronáuticos. cabeza: - desplazamiento de la cabeza (cota e) diseñado para facilitar el acceso a los tornillos en serie o semiocultos. - cabeza 12 caras con perfil ogv® para un apriete potenteprotegiendo la tuerca. sufijo h = cabeza hexagonal. - cabeza inclinada a 15°. cabeza horquilla: - horquilla inclinada a 15°. - geometría cabeza horquilla-mango optimizada para mejorar el acceso. dimensiones métricas: de 4 a 41 mm. presentación: cromada satinada.

Aplicaciones

llave estándar para todas las aplicaciones corrientes.

Información técnica


Atributos
Peso neto19 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)120x15x8 mm
Peso con embalaje21 g
Apertura5.5
Longitud115 mm
Tipollave mixta
Acabadosatén/cromo
5,99 Sin IVA
/ unidad
7,25 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días