46.11AVSE LLAVE FIJA AISLADA
46.AVSE- Llaves fijas aisladas 1.000 Voltios serie VSE
Ver información técnicaReferencias
Facom:46.11AVSE
Rubix:798529706000
EAN:3148511054963



Detalles de producto : 46.11AVSE LLAVE FIJA AISLADA
• Aislamiento con código color "seguridad".
LLAVE FIJA AISLADA 11MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 63 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 134x28x12 mm |
| Peso con embalaje | 63 g |
| Apertura | 11 |
| Longitud | 115 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | aislado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,63 € Sin IVA
/ unidad
29,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
