440.10SLS LLAVE COMBINADA DE 10

440.SLS - Llaves mixtas métricas

Ver información técnica

Referencias

Facom:440.10SLS
Rubix:798629877000
EAN:3662424027659
brand logo

Resumen técnico

Apertura10
Longitud145 mm
Tipollave mixta
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 440.10SLS LLAVE COMBINADA DE 10


• Herramienta equipada de una solución de enganche FACOM SLS que evita cualquier riesgo de caida accidental. • La solución de cable engatillado "deslizante" elegido y testado por Facom, preserva la ergonomía de uso de la herramienta (llaves de 8 a 30mm). • Llave estándar para todas las aplicaciones corrientes. • Alto nivel de prestaciones mecánicas unido a un volumen reducido que respeta los estándares aeronáuticos. • Cabeza: - Desplazamiento de la cabeza (cota E) diseñado para facilitar el acceso a los tornillos en serie o semiocultos. - Cabeza 12 caras con perfil OGV® para un apriete potente protegiendo la tuerca. - Cabeza inclinada a 15°. • Cabeza horquilla: - Horquilla inclinada a 15°. - Geometría cabeza horquilla-mango optimizada para mejorar el acceso. • Dimensiones métricas: de 6 a 34 mm. • Presentación: cromada satinada.
440.SLS - LLAVES MIXTAS MÉTRICAS | 440.10SLS

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)140x25x10 mm
Peso con embalaje68 g
Apertura10
Longitud145 mm
Tipollave mixta
Acabadosatén/cromo
19,55 Sin IVA
/ unidad
23,66 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h