Referencias
Beta Tools:58 165
Rubix:798165523000
fabricante:000580165
EAN:8014230022710

Documentos
Detalles de producto : 58 165-LLAVES DE GOLPE UNA BOCA ABIERTA
Llaves de golpe de una boca abierta
Cualidades
llave fija golpe 1 boca abierta
Aplicaciones
herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 715x342x70 mm |
|---|---|
| Peso neto | 39900 g |
| Apertura | 165 |
| Longitud | 715 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | metal galvanizado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2779,50 € Sin IVA
/ unidad
3363,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
