Referencias
Facom:51B.85
Rubix:798525714000
EAN:3662424001970



Detalles de producto : 51B.85 LLAVE ESTRELLA GOLPE 85
• Llaves de estrella de golpe: utilización con un mazo o un martillo neumático para los (des)bloqueo en mecánica pesada.
• Llaves forjadas en acero tenaz para resistir los impactos.
• Dimensiones métricas: de 24 a 115 mm.
• Presentación: bruñido.
LLAVE ESTRELLA GOLPE 85MM
Cualidades
llaves forjadas en acero resistente para resistir los impactos.
Aplicaciones
llaves de estrella de golpe: utilización con un mazo o un martillo neumático para los (des)bloqueo en mecánica pesada.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3951 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 360x120x60 mm |
| Peso con embalaje | 4074 g |
| Apertura | 85 |
| Longitud | 360 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | pulido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
414,58 € Sin IVA
/ unidad
501,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
