6Z-1.1/16-1.1/4

Llaves de boca doble cara medidas en pulgadas 6Z

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Bahco:6Z-1.1/16-1.1/4
Rubix:798211281000
EAN:7314151832681
brand logo

Resumen técnico

Apertura1 1/16x 1 1/4
Longitud280 mm
Tipollave plana
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 6Z-1.1/16-1.1/4


Llaves fijas medidas en inch. Normas: ISO 691, ISO 1085, ISO 10102 y ISO 3318. Material: acero de alta aleación de calidad. Forma en U para mayor comodidad. Offset 15 con cabezas extremadamente planas para una mejor accesibilidad. Marcado de las medidas más grande y en una sola dirección. Cromado satinado pulido. Forma en U patentada.

Cualidades

Imperial Double Open End Wrenches with Chrome Finish

Información técnica


Atributos
Peso neto470 g
Apertura1 1/16x 1 1/4
Longitud280 mm
Tipollave plana
Acabadocromado
21,38 € Sin IVA
/ unidad
25,87 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días