95 30X32-LL DE ESTRELLA PLANAS 2 BOCAS
Llaves de boca abiertas de doble extremo cromadas
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:95 30X32
Rubix:798165631000
fabricante:000950174
EAN:8014230024769



Detalles de producto : 95 30X32-LL DE ESTRELLA PLANAS 2 BOCAS
Llaves de boca abiertas de doble extremo cromadas
Cualidades
Llaves de boca abiertas de doble extremo cromadas
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 350x75x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 364 g |
| Apertura | 30x32 |
| Longitud | 335 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,15 € Sin IVA
/ unidad
40,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
