Referencias
Beta Tools:52 35
Rubix:798164899000
fabricante:000520035
EAN:8014230021454



Documentos
Detalles de producto : 52 35-LLAVES FIJAS DE UNA BOCA ABIERTA
Llaves fijas de una boca abierta
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 295x80x9 mm |
|---|---|
| Peso neto | 484 g |
| Apertura | 35 |
| Longitud | 295 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,80 € Sin IVA
/ unidad
49,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
