Referencias
Beta Tools:58 50
Rubix:798164925000
fabricante:000580050
EAN:8014230022482

Documentos
Detalles de producto : 58 50-LLAVES DE GOLPE UNA BOCA ABIERTA
Llaves de golpe de una boca abierta
Cualidades
llave fija golpe 1 boca abierta
Aplicaciones
herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 275x105x21 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1562 g |
| Apertura | 50 |
| Longitud | 275 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | zinc |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,55 € Sin IVA
/ unidad
105,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
