100-LL ARTICULADA X AGUJEROS FRONTALES
Llaves articulada para tuercas con agujeros frontales, puntas bruñidas
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:100
Rubix:798166468000
fabricante:001000001
EAN:8014230159355

Detalles de producto : 100-LL ARTICULADA X AGUJEROS FRONTALES
Llaves articulada para tuercas con agujeros frontales, puntas bruñidas
Cualidades
Llaves articulada para tuercas con agujeros frontales, puntas bruñidas
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 290x65x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 641 g |
| Apertura | 18÷100 |
| Longitud | 250 mm |
| Tipo | llave de gancho |
| Acabado | cromado |
| Diámetro | 7.9 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
150,45 € Sin IVA
/ unidad
182,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
