Referencias
Beta Tools:52 48
Rubix:798164908000
fabricante:000520048
EAN:8014230540658



Documentos
Detalles de producto : 52 48-LLAVES FIJAS DE UNA BOCA ABIERTA
Llaves fijas de una boca abierta
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 360x96x10 mm |
|---|---|
| Peso neto | 751 g |
| Apertura | 48 |
| Longitud | 370 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,03 € Sin IVA
/ unidad
99,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
