1RM-17 LLAVE COMB.C/CARRACA 17MM

Llaves de carraca de boca - anilla métrica 1RM

Ver información técnica

Referencias

Bahco:1RM-17
Rubix:798210312000
EAN:7314153000644
brand logo

Resumen técnico

Apertura17
Longitud226 mm
Tipollave de trinquete
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1RM-17 LLAVE COMB.C/CARRACA 17MM


Llaves de carraca anular métricas. Normas: ISO 1711-1 y DIN 3113. Material: acero de calidad de alta aleación. Posición de la mordaza: 15 grados con una cabeza más pequeña para una mejor accesibilidad. Carraca con 12 dientes en el anillo para una buena productividad en la aplicación. Perfil Dynamic Drive de 12 caras para una mayor vida útil de tornillos y tuercas. Ángulo de acción 5. Cómoda palanca para cambiar de dirección: izquierda / derecha. Tamaño más grande e indicación de tamaño por las dos caras para facilitar el reconocimiento. Cromado y pulido mate para una superficie de alta calidad.

Información técnica


Atributos
Peso neto180 g
Apertura17
Longitud226 mm
Tipollave de trinquete
Acabadocromado
32,18 € Sin IVA
/ unidad
38,94 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h